Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4197-C Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF3TNW 8CVA0

BRADY 4197-C Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 Till 3-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF3TNW Modell: 4197-CKorsreferens: 8CVA0

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD2-1/2 to 3-7/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)30.1
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7144-1 Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE2ZWK 5ADE9 7144-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7144-3C Pipe Marker Hot Yellow 3/4 tum eller mindre | AE2ZWM 5ADF1 7144-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7144-4 Rörmarkör Varm gul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZWN 5ADF2 7144-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4197-A Pipe Marker Hot Yellow 3/4 Till 1-3/8 In | AF4EYK 8UKZ0 4197-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark91SEK
BRADY 4197-D Pipe Marker Hot Yellow 4 Till 6 In | AF4FJY 8UTN3 4197-D-Gul4 till 6 "-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark246SEK
BRADY 4197-B Pipe Marker Hot Yellow 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4NAD 9CR96 4197-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark126SEK
BRADY 4197-H Pipe Marker Hot Yellow 10 Till 15 In | AF4QDN 9F932 4197-H-Gul10 till 15 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4197-C Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 Till 3-7/8 In
228SEK /enhet