Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4197-D Pipe Marker Hot Yellow 4 Till 6 In | AF4FJY 8UTN3

BRADY 4197-D Pipe Marker Hot Yellow 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AF4FJY Modell: 4197-DKorsreferens: 8UTN3

Få det Maj 16, Torsdag
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
246SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD4 till 6 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7144-1 Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE2ZWK 5ADE9 7144-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7144-3C Pipe Marker Hot Yellow 3/4 tum eller mindre | AE2ZWM 5ADF1 7144-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7144-4 Rörmarkör Varm gul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZWN 5ADF2 7144-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4197-C Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF3TNW 8CVA0 4197-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark228SEK
BRADY 4197-A Pipe Marker Hot Yellow 3/4 Till 1-3/8 In | AF4EYK 8UKZ0 4197-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark91SEK
BRADY 4197-B Pipe Marker Hot Yellow 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4NAD 9CR96 4197-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark126SEK
BRADY 4197-H Pipe Marker Hot Yellow 10 Till 15 In | AF4QDN 9F932 4197-H-Gul10 till 15 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4197-D Pipe Marker Hot Yellow 4 till 6 tum
246SEK /enhet