Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4199-A Pipe Marker Hydraulolja Y 3/4 Till 1-3/8 In | AF4YEP 9PTM6

BRADY 4199-A Pipe Marker Hydraulolja Y 3/4 till 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4YEP Modell: 4199-AKorsreferens: 9PTM6
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
265SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5711-I Rörmarkör Hydraulolja 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MVH 14H895 5711-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"231SEK
BRADY 5711-II Rörmarkör Hydraulolja 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MVJ 14H896 II-57112-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "267SEK
BRADY 5711-O Rörmarkör Hydraulolja Y 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"185SEK
BRADY 8790-1 Rörmarkör Hydraulolja 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "232SEK
BRADY 8790-1HV Rörmarkör Hydraulolja Y 8 tum eller större | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "260SEK
BRADY 8790-3C Rörmarkör Hydraulolja Y Till 3/4 tum | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "206SEK
BRADY 8790-4 Rörmarkör Hydraulolja Y 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE3ZDM 5GXE4 8790-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4199-A Pipe Marker Hydraulolja Y 3/4 till 1-3/8 tum
265SEK /enhet