Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5711-II Rörmarkör Hydraulolja 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MVJ 14H896

BRADY 5711-II Pipe Marker Hydraulolja 2-1/2 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AA6MVJ Modell: 5711-IIKorsreferens: 14H896

Få det Maj 15, Onsdag
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd27.5 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5711-I Rörmarkör Hydraulolja 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MVH 14H895 5711-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"240SEK
BRADY 5711-O Rörmarkör Hydraulolja Y 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"121SEK
BRADY 8790-1 Rörmarkör Hydraulolja 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "232SEK
BRADY 8790-1HV Rörmarkör Hydraulolja Y 8 tum eller större | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "260SEK
BRADY 8790-3C Rörmarkör Hydraulolja Y Till 3/4 tum | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "206SEK
BRADY 8790-4 Rörmarkör Hydraulolja Y 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE3ZDM 5GXE4 8790-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"206SEK
BRADY 4199-D Rörmarkör Hydraulolja Gul 4 till 6 tum | AF3RRV 8CLV2 4199-D4 till 6 "-Knäppa på-Tryckt plastark-245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5711-II Pipe Marker Hydraulolja 2-1/2 Till 7-7/8 In
264SEK /enhet