Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4241-A Rörmarkör Lågtryck Naturgas Gul | AF4DYM 8TLV1

BRADY 4241-A rörmarkör lågtrycks naturgas gul

Finns i lager
Artikel: AF4DYM Modell: 4241-AKorsreferens: 8TLV1
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4241-D Rörmarkör Naturgas med lågt tryck 4 till 6 | AF4AWN 8NEC3 4241-D4 till 6 "Knäppa påTryckt plastark245SEK
BRADY 4241-G Rörmarkör Lågtryck Naturgas Gul | AF4CYM 8RJ78 4241-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark440SEK
BRADY 4241-C Rörmarkör Lågtryck Naturgas Gul | AF4EYL 8UKZ1 4241-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påTryckt plastark234SEK
BRADY 4241-B Rörmarkör Lågtryck Naturgas Gul | AF4QDM 9F931 4241-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påTryckt plastark129SEK
BRADY 7177-4 Rörmarkör Lågtryck Naturgas Gul | AF6BXM 9WE02 7177-43/4 to 2-3/8"SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4241-A rörmarkör lågtrycks naturgas gul
106SEK /enhet