QORPAK GLC-01217 Flaska Smal mun 960 ml 32 uns - Förpackning med 12 | AD2WGL 3VDV9

QORPAK GLC-01217 Flaska smal mun 960 ml 32 uns - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AD2WGL Modell: GLC-01217Korsreferens: 3VDV9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

984SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas
Kapacitet960 ml / 32 oz.
StängningsfärgGrön
StängningsmaterialVärmehärdad F217 / PTFE
Diameter94mm
Finish33mm / 400
ExamensintervallInte specificerad
Höjd210mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek33-400 mm
FormaBoston -rundan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3225
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7010900520
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: med keps

Produktvarianter

ProduktModellExamensintervallKroppsfärgKapacitetHöjdMunSkruvstängningsstorlekFormaBreddPris
QORPAK GLC-02032 flaska smal mun 960 ml 32 uns - förpackning med 12 | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Inte specificeradBärnsten960 ml / 32 oz.217mmSmal33-400 mmBoston -rundan-1 455 kr
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 Ml - Förpackning med 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Inte specificeradBärnsten500 ml / 16 oz.146mmbrett53-400 mmBoston -rundan-1 054 kr
QORPAK GLC-02161 flaska med bred mun 950 ml 32 uns - förpackning med 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Inte specificeradBärnsten950 ml / 32 oz.178mmbrett53-400 mmRunda-1 284 kr
QORPAK GLA-00806 Flaska 1 uns förpackning med 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Inte specificeradRensa1 Oz.79mmSmal20-400 mmBoston -rundan-1 005 kr
QORPAK GLA-00809 Flaska 2 uns - 24-pack | AD4MPK 41U118 GLA-00809Inte specificeradRensa2 oz.94mmSmal20-400 mmBoston -rundan-563SEK
QORPAK GLA-00811 Flaska 4 uns - Förpackning med 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Inte specificeradRensa4 oz.112mmSmal22-400 mmBoston -rundan-660SEK
QORPAK GLA-00812 Flaska 8 uns - Förpackning med 108 | AD4MPM 41U120 GLA-00812Inte specificeradRensa8 oz.137mmSmal24-400 mmBoston -rundan-3 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01217 Flaska smal mun 960 ml 32 uns - förpackning om 12
984SEK /enhet