Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4244-G Rörmarkör Smörjolja Gul 8 till 9-7/8 tum | AE4KZE 5LFW2

BRADY 4244-G Pipe Marker Smörjolja Gul 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KZE Modell: 4244-GKorsreferens: 5LFW2

Få det Maj 8, Onsdag
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7181-1 Rörmarkör Smörjolja Y 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE2ZXW 5ADJ3 7181-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7181-3C Rörmarkör Smörjolja Gul 3/4 tum eller mindre | AE2ZXX 5ADJ5 7181-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 7181-4 Pipe Marker Smörjolja Gul 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZXY 5ADJ6 7181-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4244-A Rörmarkör Smörjolja gul 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZPY 5GYA6 4244-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark13 / 16 "107SEK
BRADY 4244-B Rörmarkör Smörjolja Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZPZ 5GYA7 4244-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "123SEK
BRADY 4244-C Rörmarkör Smörjolja Y 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE4KFE 5LDZ6 4244-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark2"227SEK
BRADY 5721-O Rörmarkör Smörjolja | AF8BPE 24VC76 5721-O--Vik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester-188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4244-G Pipe Marker Smörjolja Gul 8 Till 9-7/8 In
371SEK /enhet