BRADY 4245-H Rörmarkör Blandad gas gul 10 till 15 tum | AF6ANE 9UCG7

BRADY 4245-H rörmarkör blandad gas gul 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AF6ANE Modell: 4245-HKorsreferens: 9UCG7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD10 till 15 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 4245-B Rörmarkör Blandad gas Y 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AF3RUC 8CMA2 4245-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark124SEK
BRADY 7194-1 Rörmarkör Blandad gas Y 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AF3RZD 8CNV6 7194-12-1/2 to 7-7/8"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl226SEK
BRADY 4245-C Rörmarkör Blandad gas Y 2-1 / 2 till 3-7 / 8 tum | AF3TDW 8CR76 4245-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark227SEK
BRADY 7194-3C Rörmarkör Blandad gas gul 3/4 tum eller mindre | AF3TGB 8CRZ2 7194-3C3/4 "och mindreSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7194-4 Rörmarkör Blandad gas gul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AF4RVG 9HUN2 7194-43/4" to 2-3/8"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl226SEK
BRADY 4245-A Rörmarkör Blandad gas Gul 3/4 till 1-3/8 tum | AF4YEQ 9PTM7 4245-A3/4 to 1-3/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4245-H rörmarkör blandad gas gul 10 till 15 tum
484SEK /enhet