Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4273-H Rörmarkör Slam Gul 10 till 15 tum | AF6ACE 9TYU8

BRADY 4273-H rörmarkeringsslam gul 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AF6ACE Modell: 4273-HKorsreferens: 9TYU8

Få det Maj 22, Onsdag
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD10 till 15 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4273-A Rörmarkör Slam Gul 3/4 Till 1-3 / 8 In | AF3TJZ 8CTT6 4273-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark92SEK
BRADY 4273-C Rörmarkör Slam Gul 2-1/2 Till 3-7/8 tum | AF4JLF 8YAW0 4273-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark224SEK
BRADY 4273-G Rörmarkör Slam Gul 8 till 9-7/8 tum | AF4KTU 8ZEH0 4273-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark361SEK
BRADY 4273-F Rörmarkör Slam Gul 6 till 7-7/8 tum | AF4MXJ 9CNY8 4273-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark268SEK
BRADY 4273-B Rörmarkör Slam Gul 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AF4RFC 9GEW2 4273-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark124SEK
BRADY 4273-D Rörmarkör Slam Gul 4 till 6 tum | AF6CQW 9WT13 4273-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4273-H rörmarkeringsslam gul 10 till 15 tum
464SEK /enhet