Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4309-B Rörmarkör Kemikalie | AF8CMK 24VH92

BRADY 4309-B Pipe Marker Chemical

Finns i lager
Artikel: AF8CMK Modell: 4309-BKorsreferens: 24VH92
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4169-D Rörmarkör Kemisk gul 4 till 6 tum | AF4CAN 8PHT9 4169-DGul4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4169-A Rörmarkör Kemisk gul 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF4CGJ 8PLD3 4169-AGul3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark92SEK
BRADY 4169-B Rörmarkör Chemical Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF4GKV 8VY86 4169-BGul1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark125SEK
BRADY 4169-G Rörmarkör Kemisk gul 8 till 9-7 / 8 tum | AF4JRH 8YDF6 4169-GGul8 till 9-7 / 8 "Knäppa påRullat tryckt plastark440SEK
BRADY 4169-F Rörmarkör Kemisk gul 6 till 7-7 / 8 tum | AF4RUP 9HU82 4169-FGul6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark256SEK
BRADY 4169-C Rörmarkör Chemical Y 2-1/2 To 3-7/8 In | AF4YNJ 9PYA3 4169-CGul2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark226SEK
BRADY 4309-A Pipe Marker Chemical | AF8CMR 24VH98 4309-AOrange3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4309-B Pipe Marker Chemical
124SEK /enhet