Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4314-H Rörmarkör kondensatretur 10 till 15 tum | AE4LDC 5LGA8

BRADY 4314-H rörmarkör kondensatretur 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AE4LDC Modell: 4314-HKorsreferens: 5LGA8
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD10 "till 15"
Höjd9 5 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5664-I Rörmarkör Kondensatretur 1-1/2 Till 2-3/8 | AA6MQP 14H809 5664-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester185SEK
BRADY 5664-II Rörmarkör Kondensat Retur 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AA6MQQ 14H810 II-566412 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester348SEK
BRADY 5664-O Rörmarkör Kondensatretur 1/2 till 1-3 / 8in | AA6MQR 14H811 5664-O8"Gul-5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 7349-1 Rörmarkeringskondensat Retur 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AC9HYB 3GTR1 7349-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7349-4 Rörmarkör Kondensat Retur 3/4 Till 2-3 / 8in | AC9HYC 3GTR2 7349-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7065-1 Rörmarkeringskondensat Retur 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AD9JKD 4T585 7065-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7065-4 Rörmarkör Kondensat Retur 3/4 Till 2-3 / 8in | AD9JKE 4T586 7065-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4314-H rörmarkör kondensatretur 10 till 15 tum
469SEK /enhet