Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4316-D Pipe Marker Domestic Hot Water Green 4 To 6 In | AC9JCR 3GUG5

BRADY 4316-D rörmarkör Varmvatten för hushållsbruk Grön 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC9JCR Modell: 4316-DKorsreferens: 3GUG5

Få det Maj 20, Måndag
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD4 till 6 "
Höjd3.187 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5675-I Rörmarkör Tappvarmvatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AA6MRL 14H829 5675-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester191SEK
BRADY 5675-II Rörmarkör Hushållsvarmvatten 2-1/2 Till 7-7/8 | AA6MRM 14H830 II-567512 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester264SEK
BRADY 5675-O Rörmarkör Hushållsvarmvatten 1/2 Till 1-3/8 | AA6MRN 14H831 5675-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester199SEK
BRADY 7350-1 Rörmarkör Tappvarmvatten 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AC9HYD 3GTR3 7350-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl776SEK
BRADY 7350-4 Rörmarkör Tappvarmvatten 3/4 Till 2-3 / 8 | AC9HYE 3GTR4 7350-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 4316-A Rörmarkör Tappvarmvatten 3/4 Till 1-3 / 8 | AC9HZN 3GTW6 4316-A11 / 16 "Grön3/4 to 1-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark93SEK
BRADY 7350-1HV Rörmarkör Hushållsvarmvatten 8 tum eller större | AC9JBJ 3GUC3 7350-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4316-D rörmarkör Varmvatten för hushållsbruk Grön 4 till 6 tum
245SEK /enhet