WESTWARD Transmissionslyftar


Filter
StilModellBreddBasstorlekLängdLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdTypPris (ex moms)
A
5ML72
-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hydraulisk15 011 SEK
B
5M466
-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Teleskopisk luft / hydraulisk16 832 SEK
C
1AVR4
9.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 lb76.375 "57.25 "76.375 "Hydraulisk7 231 SEK
D
13X041
39.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Luft / manuell28 935 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?