Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4363-D Rörmarkör Natriumhydroxid | AF8CVL 24VK53

BRADY 4363-D rörmarkör natriumhydroxid

Finns i lager
Artikel: AF8CVL Modell: 4363-DKorsreferens: 24VK53

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD4 till 6 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7263-4 Rörmarkör Natriumhydroxid 3/4 till 2-3 / 8 tum | AF3TBL 8CPM0 7263-4Gul3/4" to 2-3/8"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4275-B Rörmarkör Natriumhydroxid 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AF3TMR 8CUV0 4275-BGul1-1/2 to 2-3/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark124SEK
BRADY 4275-D Rörmarkör Natriumhydroxid Y 4 till 6 tum | AF3TQX 8CVU1 4275-DGul4 till 6 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark253SEK
BRADY 4275-A Rörmarkör Natriumhydroxid 3/4 Till 1-3/8 In | AF4QDA 9F910 4275-AGul3/4 to 1-3/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark120SEK
BRADY 4275-C Rörmarkör Natriumhydroxid 2-1/2 Till 3-7/8 | AF4YEN 9PTM0 4275-CGul2-1/2 to 3-7/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark226SEK
BRADY 4363-A rörmarkör natriumhydroxid | AF8CVH 24VK50 4363-AOrange3/4 to 1-3/8"Knäppa på1Rullat tryckt plastark92SEK
BRADY 4363-B rörmarkör natriumhydroxid | AF8CVJ 24VK51 4363-BOrange1-1/2 to 2-3/8"Knäppa på1Rullat tryckt plastark124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4363-D rörmarkör natriumhydroxid
256SEK /enhet