Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5010-O Bokstavsetikett O PK10 | AH2CCQ 24UZ97

BRADY 5010-O Bokstavsetikett O PK10

Finns i lager
Artikel: AH2CCQ Modell: 5010-OKorsreferens: 24UZ97

Få det Maj 20, Måndag
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrevetikett
BakgrundsfärgWhite
KaraktärO
Teckenhöjd1"
GradeInte reflekterande
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
LegendfärgSvart
Markörer per kort1
MaterialVinyl
Antal kort10
Totala höjden1.75 "
Total bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKaraktärPris
BRADY 5010-A Brevetikett A PK10 | AH2CCA 24UZ83 5010-AA327SEK
BRADY 5010-B Brevetikett B PK10 | AH2CCB 24UZ84 5010-BB38SEK
BRADY 5010-C brevetikett C PK10 | AH2CCC 24UZ85 5010-CC38SEK
BRADY 5010-D brevetikett D PK10 | AH2CCD 24UZ86 5010-DD38SEK
BRADY 5010-E Brevetikett E PK10 | AH2CCE 24UZ87 5010-EE38SEK
BRADY 5010-F Bokstavsetikett F PK10 | AH2CCF 24UZ88 5010-FF313SEK
BRADY 5010-G brevetikett G PK10 | AH2CCG 24UZ89 5010-GG313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5010-O Bokstavsetikett O PK10
327SEK /enhet