Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 50943 Grip-cinching Cable Lockout 8 fot längd | AE6JCR 5TA71

BRADY 50943 Kabellåsning med grepp, 8 fot lång

Finns i lager
Artikel: AE6JCR Modell: 50943Korsreferens: 5TA71

Få det Maj 14, Tisdag
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
690SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrip-Cinching kabellåsning
Body MaterialSlagmodifierat glasfylld nylon
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellängd8ft.
KabelmaterialVinylbelagd stål
FärgRed
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kroppsmått (3-1 / 4 "H x 6" L x 1-1 / 4 "W)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabellängdKabelmaterialFärgPris
BRADY 45191 Grip-cinching Cable Lockout 6 Fötter Längd | AA7GXA 15Y504 451911 / 8 "6ft.Galvaniserat stålBlå836SEK
BRADY 45192 Grip-cinching Cable Lockout 6 Fötter Längd | AA7GXB 15Y505 451921 / 8 "6ft.Galvaniserat stålGul885SEK
BRADY 65318 Grip-cinching Cable Lockout 6 fot längd | AD2QWZ 3TM22 653181 / 8 "6ft.Galvaniserat stålRed763SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 50943 Kabellåsning med grepp, 8 fot lång
690SEK /enhet