HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Flexibla vätsketäta ledningssatser


Filter
Färg: Grå , Kärnmaterial: PVC , Jacka Material: Smält PVC , Längd: 6" , Temp. Räckvidd: -30 grader till 225 grader F. , Typ: Vätsketätt / polytuff 1
StilModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
PS05GYKIT
3"1 / 2 "0.63 "0.83 "308 SEK
A
PS07GYKIT
4"3 / 4 "0.83 "1.04 "488 SEK

Flexibla vätsketäta ledningssatser

Hubbell Wiring Device-Kellems SwivelLok flexibla ledningssatser är designade för att hålla fukt borta från strömkablarna och ge extra skydd mot korrosion och vatteninfiltration. Dessa enheter är UL E92035 M / CSA LL68808 godkända och har smält PVC-konstruktion för att erbjuda en robust men ändå flexibel ledning utan metallkärna. De skär enkelt och rent, samtidigt som de motstår krossning och krympning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?