BUSSMANN AG Glassäkringar


Filter
Kroppsmaterial: Glas , Kroppsstil: Cylindrisk , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould GGC, Littelfuse 312 , Säkringstyp: Snabbt slag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Mfr. Serier: AGC , Förpackning: Bulk , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Motstånd: 6.8 Ohm , Fart: Snabbt agerande , Uppsägningstyp: Clip , Spänning (AC): 250 VAC
StilModellSpänningsvärdeStrömDiameterSäkringsförstärkareSäkringsstorlek / gruppAvbryt betygLängdMonteringsstilförp. Antal.Pris (ex moms)
A
AGC-45/100
--------140 SEK
B
AGC-3/10
--------120 SEK
RFQ
C
AGC-2
--------117 SEK
D
AGC-3/4
--------120 SEK
RFQ
E
AGC-1-6/10
--------117 SEK
RFQ
C
AGC-20
--------120 SEK
RFQ
F
AGC-2-1/4
--------114 SEK
RFQ
G
AGC-4/10
--------135 SEK
RFQ
H
AGC-6
--------120 SEK
I
AGC-2-1/2
--------117 SEK
RFQ
J
AGC-3-2/10
--------117 SEK
RFQ
C
AGC-3
--------117 SEK
K
AGC-6/10
--------127 SEK
RFQ
C
AGC-10
--------117 SEK
C
AGC-30
--------120 SEK
L
AGC-4
--------120 SEK
RFQ
C
AGC-15
--------120 SEK
RFQ
M
AGC-3-1/2
--------120 SEK
RFQ
C
AGC-25
--------117 SEK
N
AGC-6-1/4
--------117 SEK
RFQ
O
AGC-8/10
--------127 SEK
RFQ
P
AGC-1/32
-31.25mA6.35mm-3AG (6.3 mm x 32 mm)35A vid 250VAC, 10kA vid 125VDC31.75mmHållare / klämma1-
RFQ
Q
AGC-15/100
--------140 SEK
RFQ
R
AGC-2/10
--------120 SEK
RFQ
C
AGC-9
--------117 SEK
C
AGC-8
--------117 SEK
S
AGC-1-8/10
--------114 SEK
RFQ
T
AGC-4-1/2
--------139 SEK
U
AGC-7-1/2
--------125 SEK
RFQ
V
AGC-1-1/4
--------114 SEK
RFQ
C
AGC-5
--------120 SEK
W
AGC-3/16
--------120 SEK
RFQ
X
AGC-35
--------117 SEK
Y
AGC-1-1/2
--------117 SEK
RFQ
C
AGC-7
--------120 SEK
L
AGC-40
--------120 SEK
RFQ
T
AGC-1/50
-20mA6.35mm-3AG (6.3 x 32 mm)-31.75mmHållare1506 SEK
C
AGC-14
--------120 SEK
RFQ
Z
AGC-3/8
--------120 SEK
RFQ
C
AGC-12
--------120 SEK
A
AGC-1-2/10
--------125 SEK
RFQ
A1
AGC-1-3/4
--------117 SEK
RFQ
B1
AGC-1/10
--------135 SEK
RFQ
C1
AGC-1/2
--------117 SEK
RFQ
D1
AGC-1/4
--------124 SEK
E1
AGC-50
32 VAC-1 / 4 "50-80A vid 32 VDC1.25 "-5156 SEK
F1
AGC-1/8
250 VAC125 mA6.35mm-3AG 6.3 mm x 32 mmDen 3531.75mmHållare / klämma124 SEK
E1
AGC-1/20
250 VAC-1 / 4 "1/20-35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.25 "-51 910 SEK
E1
AGC-1/200
250 VAC-1 / 4 "1/200-35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.25 "-5950 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?