Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5140-J Bokstavsetikett J PK10 | AH2CFL 24VA60

BRADY 5140-J Bokstavsetikett J PK10

Finns i lager
Artikel: AH2CFL Modell: 5140-JKorsreferens: 24VA60

Få det Maj 16, Torsdag
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
314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrevetikett
BakgrundsfärgWhite
KaraktärJ
Teckenhöjd4"
GradeInte reflekterande
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
LegendfärgSvart
Markörer per kort1
MaterialVinyl
Antal kort10
Totala höjden4.75 "
Total bredd3 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0272
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKaraktärPris
BRADY 5140-A brevetikett A PK10 | AH2CFB 24VA51 5140-AA364SEK
BRADY 5140-B Brevetikett B PK10 | AH2CFC 24VA52 5140-BB314SEK
BRADY 5140-C brevetikett C PK10 | AH2CFD 24VA53 5140-CC360SEK
BRADY 5140-D brevetikett D PK10 | AH2CFE 24VA54 5140-DD43SEK
BRADY 5140-E Brevetikett E PK10 | AH2CFF 24VA55 5140-EE43SEK
BRADY 5140-F Brevetikett F PK10 | AH2CFG 24VA56 5140-FF43SEK
BRADY 5140-G Brevetikett G PK10 | AH2CFH 24VA57 5140-GG323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5140-J Bokstavsetikett J PK10
314SEK /enhet