BRADY 5140-serien, brevetikett


Filter
Bakgrundsfärg: White , Teckenhöjd: 4" , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 1 , Material: Vinyl , Antal kort: 10 , Totala höjden: 4.75 " , Total bredd: 3 1 / 16 "
StilModellKaraktärPris (ex moms)
A
5140-A
A364 SEK
B
5140-B
B314 SEK
C
5140-C
C360 SEK
D
5140-D
D354 SEK
E
5140-E
E314 SEK
F
5140-F
F361 SEK
G
5140-G
G323 SEK
H
5140-H
H335 SEK
I
5140-I
I361 SEK
J
5140-J
J314 SEK
K
5140-K
K361 SEK
L
5140-L
L361 SEK
M
5140-M
M363 SEK
N
5140-N
N361 SEK
O
5140-O
O363 SEK
P
5140 P
P363 SEK
Q
5140-Q
Q358 SEK
R
5140-R
R361 SEK
S
5140-S
S314 SEK
T
5140-T
T323 SEK
U
5140-U
U361 SEK
V
5140-v
V365 SEK
W
5140-W
W359 SEK
X
5140-X
X363 SEK
Y
5140-Y
Y359 SEK
Z
5140-Z
Z359 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?