Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5625-O Rörmarkör Air Blue 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MND 14H752

BRADY 5625-O Pipe Marker Air Blue 1/2 Till 1-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AA6MND Modell: 5625-OKorsreferens: 14H752

Få det Maj 20, Måndag
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Höjd5"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5625-I Rörmarkör Air Blue 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MNB 14H750 5625-I8"Blå1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester239SEK
BRADY 5625-II Rörmarkör Air Blue 2-1 / 2 till 7-7 / 8 In | AA6MNC 14H751 II-562512 "Blå2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester262SEK
BRADY 4001-A Rörmarkör Air Green 3/4 till 1-3 / 8 In | AC9HZH 3GTV8 4001-A11 / 16 "Grön3/4 to 1-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark108SEK
BRADY 7007-4 Rörmarkör Air Green 3/4 To 2-3/8 In | AD9JJL 4T565 7007-47"Grön3/4" to 2-3/8"3 / 4 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7005-1 Rörmarkör Air Yellow 2-1/2 To 7-7/8 In | AE2ZLX 5ACE0 7005-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7005-3C Rörmarkör Luftgul 3/4 tum eller mindre | AE2ZLZ 5ACE2 7005-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7005-4 Rörmarkör Luftgul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZMA 5ACE3 7005-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5625-O Pipe Marker Air Blue 1/2 Till 1-3/8 In
186SEK /enhet