Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5645-O Rörmarkör Kemisk matning Y 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MPE 14H776

BRADY 5645-O Pipe Marker Chemical Feed Y 1/2 Till 1-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AA6MPE Modell: 5645-OKorsreferens: 14H776
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1/2 to 1-3/8"
Höjd5"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5645-I Rörmarkör Kemisk matning 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AA6MPC 14H774 5645-IGul1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"243SEK
BRADY 5645-II Rörmarkör Kemisk matning 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MPD 14H775 II-5645Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "347SEK
BRADY 7043-4 Rörmarkör Kemisk matning Y 3/4 till 2-3/8 tum | AF4MZR 9CR67 7043-4Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 5808-O Rörmarkör Kemisk matning | AF8BMD 24VC28 5808-OOrange--Vik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester-143SEK
BRADY 5808-I Pipe Marker Chemical Feed | AF8BRF 24VD36 5808-IOrange1-1/2 to 2-3/8"-Vik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester-188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5645-O Pipe Marker Chemical Feed Y 1/2 Till 1-3/8 In
186SEK /enhet