Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5668-II Rörmarkör Kylvatten 2-1/2 Till 7-7/8 In | AA6MQZ 14H818

BRADY 5668-II Pipe Marker Kylvatten 2-1/2 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AA6MQZ Modell: 5668-IIKorsreferens: 14H818

Få det Maj 17, Fredag
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd27.5 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5668-I Pipe Marker Kylvatten 1-1/2 Till 2-3/8 In | AA6MQY 14H817 5668-I1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester8"242SEK
BRADY 5668-O Pipe Marker Kylvatten 1/2 Till 1-3/8 In | AA6MRA 14H819 5668-O-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 7070-4 Pipe Marker Kylvatten 3/4 Till 2-3/8 In | AD9JKJ 4T590 7070-43/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 7070-3C Pipe Marker Kylvatten Grön Till 3/4 In | AE2ZQW 5ACT3 7070-3C3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 4042-A Pipe Marker Kylvatten 3/4 Till 1-3/8 In | AF3RYG 8CNJ8 4042-A3/4 to 1-3/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark-92SEK
BRADY 73885 Pipe Marker Kylvatten 2 In.h | AF3TAQ 8CPF0 73885-2"WhiteSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm12 "706SEK
BRADY 4042-C Rörmarkör Kylvatten 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF3TGM 8CT39 4042-C2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark-229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5668-II Pipe Marker Kylvatten 2-1/2 Till 7-7/8 In
343SEK /enhet