Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5677-O Rörmarkör Varmvattenförsörjning för hushåll | AF8BMT 24VC41

BRADY 5677-O Pipe Marker Varmvattenförsörjning för hushåll

Finns i lager
Artikel: AF8BMT Modell: 5677-OKorsreferens: 24VC41

Få det Maj 22, Onsdag
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7089-1 Rörmarkör Tappvarmvattenförsörjning Y | AE2ZTD 5ACW5 7089-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7089-3C Rörmarkör Varmvattenförsörjning Y | AE2ZTE 5ACW7 7089-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7089-4 Rörmarkör Tappvarmvattenförsörjning Y | AE2ZTF 5ACW8 7089-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7352-1 Rörmarkör Hushållsvarmvattenförsörjning Grön | AE3YYG 5GWX2 7352-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7352-3C Rörmarkör Varmvattenförsörjning Grön | AE3YYJ 5GWX4 7352-3C2.75 "Grön3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7352-4 Rörmarkör Varmvattenförsörjning Grön | AE3YYK 5GWX5 7352-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4053-A Rörmarkör Tappvarmvattenförsörjning Y | AE3ZGB 5GXN0 4053-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5677-O Pipe Marker Varmvattenförsörjning för hushåll
187SEK /enhet