JOHNSON CONTROLS A421-serien elektroniska temperaturkontroller


Filter
Byråns efterlevnad: UL, CE, C-Tick , Färg: Grå , Djup: 2.375 " , Bildskärmstyp: Display , Höjd: 5" , Sensortyp: A99 , Växlingsåtgärd: Öppna / stäng vid uppgång , Switch Typ: SPDT , Spänningsvärde: 120 / 240V AC , Bredd: 2.38 "
StilModellKontrollområdeDifferentiellKapslingstypSpänningsområdePris (ex moms)
A
A421ABC-02C
-40° till 212° F1 ° till 30 ° FNEMA 1120 / 240 VAC1 622 SEK
A
A421ABC-06C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 771 SEK
A
A421GBF-02C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 124 VAC1 585 SEK
B
A421AEC-01C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X120 / 240 VAC2 258 SEK
B
A421AEC-02C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X120 / 240 VAC2 305 SEK
A
A421ABT-02C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 796 SEK
A
A421ABD-02C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 821 SEK
A
A421ABG-02C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC2 220 SEK
B
A421AET-01C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X120 / 240 VAC2 585 SEK
B
A421AED-01C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X120 / 240 VAC2 551 SEK
B
A421GEF-01C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X24 VAC2 250 SEK
B
A421GEF-02C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X24 VAC2 448 SEK
A
A421ABC-03C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 695 SEK
A
A421ABC-04C
-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 849 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?