BENCHMARK SCIENTIFIC Horns for Pulse 150 Series Ultrasonic Homogenizer


Benchmark Scientific-horn används med Pulse 150 ultraljudshomogenisator för att bearbeta prover genom att överföra ultraljudsenergi. När hornen (eller sonden) dras tillbaka under sin vibrationsrörelse skapas en enorm mängd energiexplosion och vakuum, vilket orsakar bildning och kollaps av bubblor... i den omgivande vätskan. Denna process, även känd som kavitation, skapar skjuv- och stötvågor, vilket underlättar cellavbrott, partikelstorleksminskning, emulgering och dispergering.Läs mer

Filter
StilModellKapacitetDiameterPris (ex moms)
A
DP0150-2
0.1-5ml2mm4 085 SEK
RFQ
B
DP0150-3
3-10ml3mm4 085 SEK
RFQ
B
DP0150-6
10-100ml6mm4 085 SEK
RFQ
B
DP0150-8
25-150ml8mm4 085 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa ultraljudssonder är gjorda av titanlegering och ger hög draghållfasthet, korrosionsbeständighet och förmågan att motstå måttligt höga temperaturer utan att krypa.
  • De finns i diametrar mellan 2 och 8 mm och har en volymkapacitet på upp till 25 - 250 ml.

Vanliga frågor

Vad är funktionen för ultraljudshomogenisator?

En ultraljudshomogenisator hjälper till att störa vävnader och celler genom kavitation och ultraljudsvågor.

Vad är syftet med en givare?

En givare (eller en omvandlare) innehåller piezoelektriska kristaller för att omvandla den elektriska energin till mycket högfrekvent mekanisk rörelse.

Hur underhåller man dessa horn?

För att maximera livslängden på hornet, rengör och torka det efter varje användning. Om hornet inte underhålls ordentligt kan det leda till gropbildning (lokal korrosion skapar små hål i titanet) samtidigt som hornets effektivitet minskar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?