HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip Pin and Sleeve Behållare, 2/3/4 pol, grå


Filter
Färg: Grå , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Monteringssätt: Skruva , NEMA-betyg: 4X , Spänning: 600VAC / 250VDC , Spänningsvärde: 600/250 VAC / VDC
StilModellTrådstorlekAmpsBody MaterialStrömAntal polerAntal ledningarFasTypPris (ex moms)
A
HBL4100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylonDen 100341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag12 026 SEK
B
HBL4100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylonDen 100341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag9 095 SEK
C
HBL5100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylonDen 100453Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag11 579 SEK
D
HBL3100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylonDen 100231Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag9 956 SEK
E
HBL460RS2W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylonDen 60341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag9 573 SEK
F
HBL360RS1W
# 8 - # 2 AWG60Valox hölje och aluminiumhöljeDen 60231Jordningstil I6 686 SEK
G
HBL560RS1W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylonDen 60453Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag8 681 SEK
F
HBL360RS2W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylonDen 60231Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag8 015 SEK
G
HBL460RS1W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylonDen 60341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag7 313 SEK
F
HBL430RS1W
# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylonDen 30341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag4 574 SEK
H
HBL430RS2W
# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylonDen 30341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag6 054 SEK

Insulgrip Pin and Sleeve Behållare, 2/3/4 pol, grå

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip stift- och hylsa-uttag är idealiska för att ansluta elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som man förhindrar oavsiktlig urkoppling av kablar på grund av vibrationer eller rörelser i bygg- och industriapplikationer. Dessa jordade 1 & 2 honuttag har epoximålat aluminiumhölje och lock för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har ett fjäderbelastat packningsskydd som förhindrar att fukt och smuts kommer in i kontakterna. Välj från ett brett utbud av dessa gråfärgade 600VAC / 250VDC-uttag, tillgängliga i strömstyrkor på 30, 60 och 100A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?