Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5720-O Rörmarkör Lågtrycksånga 1/2 till 1-3 / 8 | AA6MVW 14H908

BRADY 5720-O Pipe Marker Lågtrycksånga 1/2 Till 1-3/8

Finns i lager
Artikel: AA6MVW Modell: 5720-OKorsreferens: 14H908
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1/2 to 1-3/8"
Höjd5"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7390-1 Rörmarkör Lågtrycksång 2-1/2 Till 7-7/8 | AC9HZA 3GTU9 7390-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7390-1HV Rörmarkör Lågtrycksånga 8 tums eller större | AC9JBU 3GUD6 7390-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl280SEK
BRADY 7179-1 Rörmarkör Lågtrycksånga 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AD9JLA 4T605 7179-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7179-4 Rörmarkör Lågtrycksånga 3/4 Till 2-3/8 | AD9JLB 4T606 7179-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4092-A Rörmarkör Lågtrycksånga 3/4 Till 1-3 / 8 | AE3ZHF 5GXT0 4092-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på1Tryckt plastark107SEK
BRADY 4092-B Rörmarkör Lågtrycksånga 1-1/2 Till 2-3/8 | AE3ZHG 5GXT1 4092-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKnäppa på1Tryckt plastark131SEK
BRADY 4092-C Rörmarkör Lågtrycksånga 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AE4KCC 5LDR0 4092-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5720-O Pipe Marker Lågtrycksånga 1/2 Till 1-3/8
186SEK /enhet