Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5765-I Rörmarkör Sprinkler Vatten 1-1/2 Till 2-3/8in | AA6MZA 14H981

BRADY 5765-I Pipe Marker Sprinkler Vatten 1-1/2 Till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA6MZA Modell: 5765-IKorsreferens: 14H981

Få det Maj 20, Måndag
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
Höjd9"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5765-HPHV Rörmarkör Sprinkler Vatten R 8 tum eller större | AA6MYZ 14H980 5765-HPHV8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "464SEK
BRADY 5765-II Rörmarkeringssprinklervatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8in | AA6MZB 14H982 II-57652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "344SEK
BRADY 5765-O Rörmarkör Sprinkler Vatten 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MZC 14H983 5765-O1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 7269-3C Rörmarkör Sprinkler Vatten R till 3/4 tum | AE3ABL 5ADX0 7269-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 4128-F Rörmarkör Sprinkler Vatten R 6 till 7-7/8 tum | AE4KWK 5LFK5 4128-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"265SEK
BRADY 4128-H Rörmarkör Sprinkler Vatten R 10 till 15 tum | AE4KWL 5LFK7 4128-H10 "till 15"9 5 / 16 "Strap-On1Tryckt plastark9 5 / 16 "484SEK
BRADY 4128-A Pipe Marker Sprinkler Vatten 3/4 Till 1-3/8 In | AE8YWQ 6GP87 4128-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5765-I Pipe Marker Sprinkler Vatten 1-1/2 Till 2-3/8 tum
185SEK /enhet