Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 57981 Ammoniakrörsmarkör Cd 2 till 8 tum | AF3RYP 8CNN9

BRADY 57981 Ammoniakrörsmarkör Cd 2 till 8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3RYP Modell: 57981Korsreferens: 8CNN9
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD2 till 8 "
Höjd26 "
IIAR FörkortningCD
LegendfärgSvart, vit, orange, röd
MaterialPVF överlaminerad polyester
Fysiskt tillståndFlytande
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trycknivå (hög)

Produktvarianter

ProduktModellIIAR FörkortningLegendfärgPris
BRADY 57998 Ammoniakrörsmarkör Tsr 2 till 8in | AF3RXF 8CN93 57998TSRSvart, vit, orange, himmelblå, röd466SEK
BRADY 58007 Ammoniakrörsmarkör Iiar 2 To 8in | AF3RXG 8CN94 58007(Tom)Svart, vit, himmelblå, röd348SEK
BRADY 58008 Ammoniakrörsmarkör Iiar 2 till 8in | AF3RXH 8CN95 58008(Tom)Svart, vit, orange, himmelblå, röd444SEK
BRADY 57984 Ammoniakrörsmarkör Hg 2 till 8 tum | AF3RYR 8CNP1 57984HGSvart, vit, himmelblå, röd475SEK
BRADY 57985 Ammoniakrörsmarkör Hgd 2 till 8 tum | AF3RYT 8CNP2 57985HGDSvart, vit, himmelblå, röd444SEK
BRADY 57992 Ammoniakrörsmarkör Lic 2 Till 8in | AF4EXB 8UKG7 57992LICSvart, vit, orange, röd444SEK
BRADY 57982 Ammoniakrörmarkör Dc 2 To 8in | AF4HFR 8WZY2 57982DCSvart, vit, orange, röd444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 57981 Ammoniakrörsmarkör Cd 2 till 8 tum
444SEK /enhet