Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Sidokabel, Orange | AD7HXA 4ENJ5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR rakt uttag, duplex, 20A 125V, sidoanslutet, orange

Finns i lager
Artikel: AD7HXA Modell: IG20CRKorsreferens: 4ENJ5

Få det Maj 16, Torsdag
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgOrange
AnslutningarSidokabel
StrömDen 20
Diameter BCESidokabel
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
Höjd3.28 "
HP1
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningSlät ansikte isolerad mark
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.06 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning, korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFärgBreddTrådstorlekAnslutningarStrömHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CR Rak uttag, duplex, 15A 125V, sidokabel, orange | AD7HWQ 4ENH2 IG15CR5-15R15Orange0.83 "# 14 AWG till # 10 AWGSidokabelskruvterminalerDen 151/2173SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRI Rak uttag, duplex, 15A 125V, sidokabel, elfenben | AD7HWT 4ENH5 IG15CRI5-15R15Elfenben0.83 "# 14 AWG till # 10 AWGSidokabelskruvterminalerDen 151/2173SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRWHI Rak uttag, duplex, 15A 125V, sidokabel, vit | AD7HWU 4ENH7 IG15CRWHI5-15R15White0.83 "# 14 AWG till # 10 AWGSidokabelskruvterminalerDen 151/2173SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRGRY Rak uttag, duplex, 20A 125V, sidokabel, grå | AD7PJP 4FTW5 IG20CRGRY5-20R20Grå1.06 "# 12 AWG till # 10 AWGSidokabelDen 201176SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRI Rak uttag, duplex, 20A 125V, sidokabel, elfenben | AD7PJQ 4FTW6 IG20CRI5-20R20Elfenben1.06 "# 12 AWG till # 10 AWGSidokabelDen 201175SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRLA Rak behållare, duplex, 20A 125V, sidokabel, lätt mandel | AD7PJR 4FTW7 IG20CRLA5-20R20Lätt mandel1.06 "# 12 AWG till # 10 AWGSidokabelDen 201176SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRWHI Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Sidokabel, Vit | AD7PJT 4FTW8 IG20CRWHI5-20R20White1.06 "# 12 AWG till # 10 AWGSidokabelDen 201176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR rakt uttag, duplex, 20A 125V, sidoanslutet, orange
182SEK /enhet