Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 58010 Ammoniakrörsmarkör Iiar 2 till 8in | AF4FKD 8UTP3

BRADY 58010 Ammoniakrörsmarkör Iiar 2 till 8tum

Finns i lager
Artikel: AF4FKD Modell: 58010Korsreferens: 8UTP3
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD2 till 8 "
Höjd26 "
IIAR Förkortning(Tom)
LegendfärgSvart, vit, himmelblå, grön
MaterialPVF överlaminerad polyester
Fysiskt tillståndånga
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trycknivå (låg)

Produktvarianter

ProduktModellIIAR FörkortningLegendfärgPris
BRADY 57994 Ammoniakrörsmarkör Ltrl 2 till 8 tum | AF3RXB 8CN89 57994LTRLSvart, vit, orange, grön319SEK
BRADY 57995 Ammoniakrörsmarkör Ltrs 2 till 8in | AF3RXC 8CN90 57995LTRSSvart, vit, orange, himmelblå, grön318SEK
BRADY 57996 Ammoniakrörsmarkör Lts 2 till 8 tum | AF3RXD 8CN91 57996LTSSvart, vit, himmelblå, grön314SEK
BRADY 57983 Ammoniakrörsmarkör Es 2 till 8in | AF3RYQ 8CNP0 57983ESSvart, vit, himmelblå, grön314SEK
BRADY 57988 Ammoniakrörsmarkör höghastighetsstål 2 till 8 tum | AF3RYU 8CNP3 57988HSSSvart, vit, himmelblå, grön323SEK
BRADY 58017 Ammoniakrörsmarkör Eq 2 till 8 tum | AF4DFW 8RLW4 58017EQSvart, vit, orange, himmelblå, grön335SEK
BRADY 57989 Ammoniakrörsmarkör Htrl 2 till 8 tum | AF4HVE 8XEC3 57989HTRLSvart, vit, orange, grön323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 58010 Ammoniakrörsmarkör Iiar 2 till 8tum
290SEK /enhet