SCHNEIDER ELECTRIC Effektmätare


Schneider Electrics effektmätare mäter, övervakar och hanterar elförbrukning och distribution. De finner omfattande användning i kommersiella byggnader, industrianläggningar och datacenter. Dessa effektmätare används för att noggrant mäta energianvändning, vilket hjälper till med kostnadsoptimering och hållbarhet...insatser.Läs mer

Filter
Kapslingens betyg: Ej sluten , Hz: 50/60 , Fas: 3
StilModellDriftstemp. RäckviddNoggrannhetAmpsBreddDjupVisaHöjdInspänningPris (ex moms)
A
METSEEM3560
--------19 443 SEK
A
METSEEM3550
--------12 334 SEK
B
METSEPM5110
-25 grader till 70 grader C.+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Bakgrundsbelyst LCD-skärm3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC14 965 SEK
B
METSEPM5330
-25 grader till 70 grader C.+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Bakgrundsbelyst LCD-skärm3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC20 907 SEK
B
METSEPM5563
-25 grader till 70 grader C.+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Ingen skärm3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC33 871 SEK
B
METSEPM5560
-25 grader till 70 grader C.+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Bakgrundsbelyst LCD-skärm3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC37 353 SEK
C
METSEEM3555
-30 grader till 70 grader C.+ / - 0.50%54.2 "1.9 "Display3.6 "90 / 600 VAC15 481 SEK

Arbetsmekanism

  • Schneider Electric PowerLogic effektmätare fungerar genom att mäta spänning och ström, digitalisera dessa data och bearbeta dem med algoritmer för att beräkna parametrar som effektfaktor, energiförbrukning och övertonsanalys upp till den 63:e övertonen.
  • De lagrar data, händelser och larm och kommunicerar denna information via gränssnitt som Modbus RTU och Ethernet. Vissa mätare erbjuder användarvänliga gränssnitt för realtidsövervakning. I scenarier med flera tariffer beräknar de energikostnaderna.
  • Dessutom kan vissa mätare innehålla miljösensorer för att övervaka förhållanden som påverkar elektrisk utrustning. Sammantaget ger de exakta mätningar och energikvalitetsanalyser för att optimera elektriska system.

Funktioner

  • Schneider Electrics effektmätare har avancerade kapacitetsanalysmöjligheter för strömkvalitet, vilket möjliggör en djupgående undersökning av elektriska övertoner och anomalier.
  • De levereras med ett omfattande system med flera tariffer för exakt allokering av energikostnader och fakturering i olika energiscenarier.
  • Dessa effektmätare erbjuder en hög samplingsfrekvens på 128 prover per cykel, vilket säkerställer exakt och realtidsdatainsamling.
  • De är utrustade med en kommunikationsgateway som stöder olika protokoll, inklusive Modbus RTU, Modbus TCP/IP och BACnet IP, för sömlös integration i styrsystem.
  • Dessa effektmätare har en inbyggd webbserver, som möjliggör dataövervakning och diagnostik i realtid genom användarvänliga webbgränssnitt.
  • De kommer med omfattande dataregistreringsmöjligheter, inklusive underhåll, händelse- och larmloggar, vilket underlättar effektiv felsökning och analys.
  • Dessa effektmätare kan användas vid temperaturer från -25 till 70 grader C, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda under tuffa miljöförhållanden.
  • De erbjuder spännings- och strömmätningsnoggrannhetsnivåer på +/- 0.1 och +/- 0.15 procent, vilket uppfyller stränga industristandarder för precision.

Vanliga frågor

Hur kan jag komma åt och övervaka data från dessa effektmätare?

Schneider Electrics effektmätare har ofta en inbyggd webbserver, vilket gör att användare kan komma åt realtidsdata, konfigurera inställningar och utföra diagnostik genom användarvänliga webbgränssnitt. De stöder även olika kommunikationsgränssnitt för fjärrövervakning.

Vad är betydelsen av energikvalitetsanalys i effektmätardrift?

Strömkvalitetsanalys möjliggör detektering och kvantifiering av problem, såsom övertoner, spänningsfluktuationer och andra strömkvalitetsproblem. Denna information upprätthåller ett stabilt elektriskt system.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?