Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5810-O Pipe Marker Chlorine Gas | AF8BMH 24VC32

BRADY 5810-O Pipe Marker Klorgas

Finns i lager
Artikel: AF8BMH Modell: 5810-OKorsreferens: 24VC32
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBrun
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 4026-A Rörmarkör Klorgas Y 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZFE 5GXJ8 4026-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark107SEK
BRADY 4026-B Rörmarkör Klorgas 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZFF 5GXJ9 4026-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark129SEK
BRADY 4311-A Rörmarkör Klorgas Br 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZRB 5GYE2 4311-A13 / 16 "Brun3/4 to 1-3/8"13 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark107SEK
BRADY 4311-B Rörmarkör Klorgas B1-1/2 Till 2-3/8 tum | AE3ZRC 5GYE3 4311-B7 / 8 "Brun1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark129SEK
BRADY 4026-C Rörmarkör Klorgas 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE3ZUL 5GYL2 4026-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark230SEK
BRADY 4311-C Rörmarkör Klorgas B2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE4KHF 5LED2 4311-C2"Brun2-1/2 to 3-7/8"2"WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark230SEK
BRADY 4026-G Rörmarkör Klorgas Y 8 till 9-7 / 8 tum | AE4KLZ 5LEP0 4026-G10 "Gul8 "till 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Tryckt plastark371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5810-O Pipe Marker Klorgas
143SEK /enhet