Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5823-II Rörmarkör Värmeretur | AF8BXY 24VE70

BRADY 5823-II Rörmarkör Uppvärmningsretur

Finns i lager
Artikel: AF8BXY Modell: 5823-IIKorsref.: 24VE70
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7362-1 Rörmarkör Uppvärmning Retur 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AC9HYG 3GTR7 7362-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7362-4 Rörmarkör Värme Retur 3/4 Till 2-3 / 8 In | AC9HYH 3GTR8 7362-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7125-1 Rörmarkör Uppvärmning Retur 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AD9JKN 4T594 7125-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7125-4 Rörmarkör Värmeåtergång 3/4 till 2-3/8 tum | AD9JKP 4T595 7125-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7125-3C Rörmarkör Uppvärmning Återgång Y till 3/4 tum | AE2ZVU 5ADD2 7125-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4070-A Rörmarkör Uppvärmning Retur 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZGM 5GXP0 4070-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark93SEK
BRADY 4070-B Rörmarkör Värme Retur 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZGN 5GXP1 4070-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5823-II Rörmarkör Uppvärmningsretur
269SEK /enhet