Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5834-II Pipe Marker Hydrogen | AF8BYN 24VE84

BRADY 5834-II Rörmarkör Väte

Finns i lager
Artikel: AF8BYN Modell: 5834-IIKorsref.: 24VE84
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBrun
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 7157-1 Rörmarkör Väte Y 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AE2ZWX 5ADG0 7157-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSjälvhäftande1207SEK
BRADY 7157-3C Rörmarkör vätegul 3/4 tum eller mindre | AE2ZWZ 5ADG2 7157-3C-Gul3/4 "och mindre2.75 "2.25 "SvartSjälvhäftande3205SEK
BRADY 7157-4 Rörmarkör vätegul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZXA 5ADG3 7157-4-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSjälvhäftande4208SEK
BRADY 15584 Rörmarkör vätegul | AF4DDH 8RL98 1558430ft.Gul-12 "12 "SvartKnäppa på-1 680 kr
BRADY 41467 Rörmarkör vätegul | AF4LGJ 9AC40 4146730ft.Gul-8"8"SvartKnäppa på-1 425 kr
BRADY 4086-B Rörmarkör Väte Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF4LKP 9ADR8 4086-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKnäppa på-128SEK
BRADY 4086-D Rörmarkör Vätegul 4 till 6 tum | AF4TAY 9J151 4086-D-Gul4 till 6 "--SvartKnäppa på-248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5834-II Rörmarkör Väte
262SEK /enhet