Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 65392 Väggbrytare Lockout Röd 9/32 tum Diameter | AA7GXN 15Y516

BRADY 65392 Wall Switch Lockout Röd 9/32 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AA7GXN Modell: 65392Korsref: 15Y516
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggbrytare
FärgRed
Materialpolypropylen
Max. Antal hänglås1
Utvändiga mått3-9/16"L x 1-27/67"D
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdUtvändiga måttBreddPris
BRADY 65696 Väggbrytare Lockout Röd 9/32 tum Diameter - Förpackning med 6 | AB8YEV 2AF98 65696Red3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" B x 1/4 "D1.437 "909SEK
BRADY WSLO Låsbar väggbrytare klar 9/32 tum diameter | AE6MRN 5U715 WSLORensa4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "329SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 65392 Wall Switch Lockout Röd 9/32 tums diameter
214SEK /enhet