Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY WSLO Låsbar väggbrytare klar 9/32 tum diameter | AE6MRN 5U715

BRADY WSLO Wall Switch Lockout Klar 9/32 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6MRN Modell: WSLOKorsreferens: 5U715

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggbrytare
FärgRensa
PassarStandard väggbrytare täckplattor
Höjd4.25 "
Max. Antal hänglås1
Utvändiga mått4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)12.57
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdUtvändiga måttBreddPris
BRADY 65392 Väggbrytare Lockout Röd 9/32 tum Diameter | AA7GXN 15Y516 65392Red-3-9/16"L x 1-27/67"D-214SEK
BRADY 65696 Väggbrytare Lockout Röd 9/32 tum Diameter - Förpackning med 6 | AB8YEV 2AF98 65696Red3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" B x 1/4 "D1.437 "909SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY WSLO Wall Switch Lockout Klar 9/32 tums diameter
329SEK /enhet