Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 65815 Enpolig låsning av brytare - Paket med 6 | AA7GXD 15Y507

BRADY 65815 Enpolig snäpplåslås - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AA7GXD Modell: 65815Korsref: 15Y507

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolig brytare
FärgRed
Höjd7 / 8 "
Längd3 / 4 "
Lockout-typKnäppa på
MaterialIsoplastpolymerer med hög effekt
Bredd1.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdLockout-typMaterialHänglåsfäste Max. Dia.BreddPris
BRADY 65810 Enpolsklämma på brytarspärr - Förpackning med 6 | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "Kläm påIsoplastpolymerer med hög effekt-2.5 "3 015 kr
BRADY 65966 Lockout Device - 6-pack | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-Kläm påPolypropylen och nylon9 / 32 "2 1 / 10 "1 290 kr
BRADY 65965 Breaker Lockout - 6-pack | AB8XNU 2AD54 659651"-Kläm påPolypropylen och nylon9 / 32 "3 / 4 "1 168 kr
BRADY 65688 Breaker Lockout - Pack of 6 | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-Knäppa påNylon och rostfritt stål9 / 32 "1 / 3 "527SEK
BRADY 65387 Breaker Lockout Snap On 120v Röd | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "Knäppa påNylon och rostfritt stål9 / 32 "13 / 16 "108SEK
BRADY BL01 Breaker Lockout | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "Kläm påpolykarbonat9 / 32 "1.12 "106SEK
BRADY BL04 Breaker Lockout | AE6JGL 5TB12 BL04-1"Kläm påpolykarbonat1/4 eller 9/32 "2"281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 65815 Enpolig snäpplåslås - förpackning om 6
2 779 kr /enhet