BRADY Enpolig brytare, röd


Filter
Färg: Red , Max. Antal hänglås: 1
StilModellHöjdLängdLockout-typMaterialHänglåsfäste Max. Dia.BreddPris (ex moms)
A
BL04
-1"Kläm påpolykarbonat1/4 eller 9/32 "2"281 SEK
B
BL01
-2.25 "Kläm påpolykarbonat9 / 32 "1.12 "246 SEK
C
65965
1"-Kläm påPolypropylen och nylon9 / 32 "3 / 4 "1 159 SEK
D
104106
1.75 "2.75 "Kläm påPolypropylen och nylon9 / 32 "1 13 / 16 "150 SEK
E
103581
1.375 "2"Kläm påPolypropylen och nylon9 / 32 "7 / 8 "410 SEK
F
65966
3.25 "-Kläm påPolypropylen och nylon9 / 32 "2 1 / 10 "1 222 SEK
G
65688
5 / 6 "-Knäppa påNylon och rostfritt stål9 / 32 "1 / 3 "490 SEK
H
65387
5 / 16 "2.125 "Knäppa påNylon och rostfritt stål9 / 32 "13 / 16 "279 SEK
I
65815
7 / 8 "3 / 4 "Knäppa påIsoplastpolymerer med hög effekt-1.88 "2 649 SEK
J
65810
15 / 16 "3 / 4 "Kläm påIsoplastpolymerer med hög effekt-2.5 "2 985 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?