Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 65966 Lockout Device - 6-pack | AA8ZLH 1AZ01

BRADY 65966 Spärrenhet - paket med 6

Finns i lager
Artikel: AA8ZLH Modell: 65966Korsreferens: 1AZ01

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolig brytare
Effektbrytare480/600
FärgRed
Höjd3.25 "
Lockout-typKläm på
MaterialPolypropylen och nylon
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Bredd2 1 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdLockout-typMaterialHänglåsfäste Max. Dia.BreddPris
BRADY 65810 Enpolsklämma på brytarspärr - Förpackning med 6 | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "Kläm påIsoplastpolymerer med hög effekt-2.5 "3 015 kr
BRADY 65815 Enpolig låsning av brytare - Paket med 6 | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "Knäppa påIsoplastpolymerer med hög effekt-1.88 "2 779 kr
BRADY 65965 Breaker Lockout - 6-pack | AB8XNU 2AD54 659651"-Kläm påPolypropylen och nylon9 / 32 "3 / 4 "1 168 kr
BRADY 65688 Breaker Lockout - Pack of 6 | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-Knäppa påNylon och rostfritt stål9 / 32 "1 / 3 "527SEK
BRADY 65387 Breaker Lockout Snap On 120v Röd | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "Knäppa påNylon och rostfritt stål9 / 32 "13 / 16 "108SEK
BRADY BL01 Breaker Lockout | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "Kläm påpolykarbonat9 / 32 "1.12 "106SEK
BRADY BL04 Breaker Lockout | AE6JGL 5TB12 BL04-1"Kläm påpolykarbonat1/4 eller 9/32 "2"281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 65966 Spärrenhet - paket med 6
1 290 kr /enhet