Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 66057 Faroetikett 5-1/2 tum höjd x 3 tum bredd Poly mässing PK25 | AG9KVL 20TJ24

BRADY 66057 Danger Tag 5-1/2 tum Höjd x 3 tum Bredd Poly Mässing PK25

Finns i lager
Artikel: AG9KVL Modell: 66057Korsreferens: 20TJ24

Få det Maj 22, Onsdag
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
882SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFara Tag
BakgrundsfärgWhite
SidhuvudFara
Höjd5.5 "
Hålstorlek3 / 8 "
LegendfärgSvart
Legend stiltext
Materialpolyester
BaksidanFara Ta inte bort denna tagg
Formarektangel
Bredd3"
Tål dragkraft50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Antal slipsar inkluderade: 25
    • Slipsmaterial: Nylon
    • Laminerad: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärggenomföringenHöjdFörklaring / bakgrundsfärgMaterialBaksidanBreddPris
BRADY CLT2 Danger Tag 7-1 / 2 x 4 tum rullad mässing - Förpackning med 25 | AA7HCF 15Y630 CLT2-Valsad mässing7.5 "Svart, röd / vitKraftig kartong-4"430SEK
BRADY 105723 Danger Tag 3 x 2 tum svart och röd / vit met AA7HCT 15Y641 105723-Metall3"Svart, röd / vitKalandrerad vinyl-2"63SEK
BRADY 65299 Danger Tag 5-3/4 x 3 tum Hd Polyest - förpackning med 25 | AA9GLH 1D710 65299-Mässing5.75 "Svart, röd / vitLaminerad polyesterKommentarer3"1 271 kr
BRADY LT10 Danger Tag 5-1 / 2inH x 3inW Vinyl - Pack of 10 | AB4ZJQ 20TJ30 LT10-Mässing5.5 "Svart / Röd / VitVinyl-3"369SEK
BRADY 65451 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Cardstock - Pack of 25 | AD2VYK 3VAU4 65451-Metall5.75 "Svart, röd / vitcard~~POS=TRUNC-3"338SEK
BRADY TG027E Danger Tag Red/White Vinyl Eapt Lkd Out - Förpackning med 25 | AD2YQR 3WPT8 TG027E---Röd vitVinylFara Ta inte bort denna tagg-784SEK
BRADY 86453 Danger Tag 5-3/4 x 3 tum Svart/röd metall - paket med 10 | AE3QCT 5EPA0 86453-Metall5.75 "Svart rödÅteranvändbar Dura-TagInspektionsdatum och initial3"701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 66057 Danger Tag 5-1/2 tum Höjd x 3 tum Bredd Poly Mässing PK25
882SEK /enhet