Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7014-4 Pipe Marker Ammoniak Gul 3/4 Till 2-3/8 In | AE9TEA 6M418

BRADY 7014-4 rörmarkör ammoniakgul 3/4 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE9TEA Modell: 7014-4Korsreferens: 6M418
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7321-1 Rörmarkör Ammoniak Orange 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AC9HXT 3GTP2 7321-1Orange2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "207SEK
BRADY 7321-4 Rörmarkör Ammoniak Orange 3/4 Till 2-3 / 8 In | AC9HXU 3GTP3 7321-4Orange3/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"211SEK
BRADY 7014-1 Rörmarkör Ammoniak Gul 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AD9JJM 4T566 7014-1Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "207SEK
BRADY 4005-A Rörmarkör Ammoniakgul 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZEE 5GXG2 4005-AGul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark13 / 16 "247SEK
BRADY 4005-B Rörmarkör Ammoniakgul 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 tum | AE3ZEF 5GXG3 4005-BGul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "295SEK
BRADY 4290-A Rörmarkör Ammoniak Orange 3/4 Till 1-3 / 8 In | AE3ZQE 5GYC2 4290-AOrange3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark13 / 16 "247SEK
BRADY 4290-B Rörmarkör Ammoniak Orange 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZQF 5GYC3 4290-BOrange1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7014-4 rörmarkör ammoniakgul 3/4 till 2-3/8 tum
211SEK /enhet