Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7057-3C Rörmarkör kallvattentillförsel 3/4 tum | AE2ZPV 5ACN9

BRADY 7057-3C rörmarkör kallvattentillförsel till 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE2ZPV Modell: 7057-3CKorsreferens: 5ACN9
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7057-1 Rörmarkör Kallvattenförsörjning 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AE2ZPT 5ACN7 7057-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7057-4 Rörmarkör Kallvattenförsörjning 3/4 till 2-3/8in | AE2ZPW 5ACP0 7057-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4031-A Rörmarkör Kallvattenförsörjning 3/4 till 1-3 / 8in | AF3RYF 8CNJ7 4031-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-94SEK
BRADY 4031-B Rörmarkör Kallvattenförsörjning 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-124SEK
BRADY 4031-C Rörmarkör Kallvattenförsörjning 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AF4DDU 8RLC5 4031-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 4031-G Rörmarkör Kallvattenförsörjning 8 till 9-7 / 8 tum | AF4QVV 9GC73 4031-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-324SEK
BRADY 20414 Rörmarkör Kallvattentillförsel 1 tum | h AF4RWP 9HV90 20414-1"Självhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm8"413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7057-3C rörmarkör kallvattentillförsel till 3/4 tum
6SEK /enhet