Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7108-4 Pipe Marker Fire Dry Stand Pipe 3/4 Till 2-3/8 | AF3TCD 8CPX3

BRADY 7108-4 Pipe Marker Fire Dry Stand Pipe 3/4 Till 2-3/8

Finns i lager
Artikel: AF3TCD Modell: 7108-4Korsreferens: 8CPX3
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörer per kortBreddPris
BRADY 7108-1 Pipe Marker Fire Dry Stand Pipe Röd | AF4WGT 9MDR1 7108-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "114 "206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7108-4 Pipe Marker Fire Dry Stand Pipe 3/4 Till 2-3/8
6SEK /enhet