Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7209-3C Rörmarkör Oxygen Yellow 3/4 tum eller mindre | AE2ZYX 5ADN2

BRADY 7209-3C Pipe Marker Oxygen Yellow 3/4 tum eller mindre

Finns i lager
Artikel: AE2ZYX Modell: 7209-3CKorsreferens: 5ADN2
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5736-HPHV Rörmarkör Oxygen Yellow 8 tum eller större | AA6MXJ 14H943 5736-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare469SEK
BRADY 5736-I Rörmarkör Oxygen Yellow 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MXK 14H944 5736-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester194SEK
BRADY 5736-II Rörmarkör Oxygen Yellow 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MXL 14H945 II-573612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester344SEK
BRADY 5736-O Rörmarkör Oxygen Yellow 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MXM 14H946 5736-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester189SEK
BRADY 7210-1HV Rörmarkör Oxygen Green 8 tum eller större | AC9JAP 3GTZ5 7210-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl279SEK
BRADY 7209-4 Rörmarkör Oxygen Yellow 3/4 To 2-3 / 8 In | AD9JLF 4T611 7209-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7210-3C Rörmarkör Oxygen Green 3/4 tum eller mindre | AE2ZYY 5ADN3 7210-3C2.75 "Grön3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7209-3C Pipe Marker Oxygen Yellow 3/4 tum eller mindre
6SEK /enhet