A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 0 , ANSI Cut Gras: 0 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Ryggmaterial: PVC , Beläggningstäckning: Palm / fingrar , Beläggningsfinish: Grov , Beläggningsmaterial: PVC , Färg: Gul / svart , Manschett: Gatlopp , Klipp: Gunn , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: PVC , Fingerstil: full , Mätare: 10 , Hand: Höger vänster , Knogstoppningsmaterial: PVC , Längd: 14 " , Liner Material: Dyneema (R) , Palm Material: PVC , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: Dyneema (R) , Tumstil: Vinge , Vikt: Tung
Ninja Coral Cut skyddshandskar
Memphis N6464 ninjahandskar är lämpliga för industrier som kräver exceptionell fingerfärdighet och handskydd samtidigt som de skyddar händer och handleder och bibehåller taktil känslighet. De används inom konstruktion, bilindustri, tillverkning och allmän montering.
Funktioner
- De har avancerad Dyneema-konstruktion för sin exceptionella styrka och skärmotstånd.
- Dessa handskar har en exakt 10 gauge design, vilket säkerställer en balans mellan skydd och fingerfärdighet.
- De har krinkelfinish för vattentätning och förbättrat grepp.
- Dessa handskar erbjuder tillförlitligt skydd för hand och handled i applikationer där skär- och nötningsrisk är utbredd.
- De är utrustade med förstärkta PVC-dubbeldoppningsmanschetter, som ger överlägsen motståndskraft mot vätskor och skavsår.