Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7236-4 Rörmarkör Köldmediumsugning 3/4 Till 2-3/8 | AF6CFZ 9WJJ8

BRADY 7236-4 Pipe Marker Köldmediesug 3/4 Till 2-3/8

Finns i lager
Artikel: AF6CFZ Modell: 7236-4Korsreferens: 9WJJ8
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd4"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 4118-B Rörmarkör Köldmediumsugning Gul | AF4EJJ 8TPE1 4118-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark130SEK
BRADY 4118-C Rörmarkör Köldmediumsugning Gul | AF4FKU 8UU29 4118-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark226SEK
BRADY 7236-1 Pipe Marker Köldmediesug Gul | AF4GHD 8VX71 7236-12-1/2 to 7-7/8"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4118-D Rörmarkör Köldmediumsugning Y 4 till 6 tum | AF4GJA 8VXC4 4118-D4 till 6 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark246SEK
BRADY 4118-A Rörmarkör Köldmediumsugning 3/4 Till 1-3/8 | AF4JTZ 8YDY1 4118-A3/4 to 1-3/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark92SEK
BRADY 4118-F Rörmarkör Köldmediumsugning 6 till 7-7 / 8in | AF4PWV 9F240 4118-F6 till 7-7 / 8 "Strap-On-Tryckt plastark256SEK
BRADY 7236-3C Rörmarkör Köldmedelsug till 3/4 tum | AF6BMT 9W476 7236-3C3/4 "och mindreSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7236-4 Pipe Marker Köldmediesug 3/4 Till 2-3/8
6SEK /enhet