Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7268-4 Pipe Marker Sprinkler Fire 3/4 To 2-3/8 In | AE9TEK 6M464

BRADY 7268-4 Pipe Marker Sprinkler Fire 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE9TEK Modell: 7268-4Korsreferens: 6M464
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4127-A Pipe Marker Sprinkler Fire 3/4 till 1-3 / 8 In | AC9HZM 3GTW4 4127-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark11 / 16 "93SEK
BRADY 7268-1HV Rörmarkör Sprinkler Fire R 8 tum eller större | AC9JAU 3GTZ9 7268-1HV8 "och större1.125 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "12SEK
BRADY 4127-C Rörmarkör Sprinkler Fire 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AC9JCF 3GUF2 4127-C2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2.5 "232SEK
BRADY 4127-D Rörmarkör Sprinkler Fire Red 4 till 6 In | AC9JCP 3GUG3 4127-D4 till 6 "3.187 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark3.187 "307SEK
BRADY 7268-3C Rörmarkör Sprinkler Fire R till 3/4 tum | AE3ABK 5ADW9 7268-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 4127-F Rörmarkör Sprinkler Fire R 6 till 7-7 / 8 In | AE4KWG 5LFK2 4127-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"265SEK
BRADY 4127-G Rörmarkör Sprinkler Fire R 8 Till 9-7 / 8 In | AE4KWH 5LFK3 4127-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7268-4 Pipe Marker Sprinkler Fire 3/4 Till 2-3/8 In
206SEK /enhet