Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7332-3C Rörmarkeringspanna matar vatten till 3/4 tum | AE3AHU 5AEG7

BRADY 7332-3C Pipe Marker Panna Matar vatten till 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE3AHU Modell: 7332-3CKorsreferens: 5AEG7
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5637-HPHV Rörmarkör Pannmatningsvatten 8 tum eller större | AA6MNT 14H765 5637-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5637-I Rörmarkör Pannmatningsvatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AA6MNU 14H766 5637-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester193SEK
BRADY 5637-II Rörmarkör Pannmatningsvatten 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AA6MNV 14H767 II-563712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester262SEK
BRADY 5637-O Rörmarkör Pannmatningsvatten 1/2 till 1-3 / 8in | AA6MNW 14H768 5637-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester148SEK
BRADY 7033-1 Rörmarkör Pannmatningsvatten 2-1/2 Till 7-7/8 | AE2ZNP 5ACJ4 7033-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7033-4 Rörmarkör Pannmatningsvatten 3/4 till 2-3 / 8in | AE2ZNQ 5ACJ7 7033-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7332-1 Rörmarkör Pannmatningsvatten 2-1/2 Till 7-7/8 | AE3AHT 5AEG5 7332-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7332-3C Pipe Marker Panna Matar vatten till 3/4 tum
6SEK /enhet